Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R58 ASME B16.20

  • ERIKS:11270455
Image 1
Ajouter à la liste

280,40 €/ Unitéhors TVA

339,28 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R58
Diamètre nominal (ASME)
12 in
Hauteur
28.6 mm
Largeur
22.23 mm
Diamètre extérieur
403.23 mm
Cercle de perçage
381 mm
Diamètre intérieur
358.77 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C