Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R56 ASME B16.20

  • ERIKS:14849273
Image 1
Ajouter à la liste

110,36 €/ Unitéhors TVA

133,54 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R56
Diamètre nominal (ASME)
12 in
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
388.95 mm
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
381 mm
Diamètre intérieur
373.05 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C