Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R55 ASME B16.20

  • ERIKS:11386460
Image 1
Ajouter à la liste

392,60 €/ Unitéhors TVA

475,05 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R55
Diamètre nominal (ASME)
10 in
Hauteur
36.5 mm
Largeur
28.58 mm
Cercle de perçage
342.9 mm
Diamètre extérieur
371.48 mm
Diamètre intérieur
314.32 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C