Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R54 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386459
Image 1
Ajouter à la liste

112,46 €/ Unitéhors TVA

136,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R54
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
10 in
Diamètre nominal API
11 in
Largeur
15.88 mm
Cercle de perçage
323.85 mm
Diamètre extérieur
339.73 mm
Hauteur
22.4 mm
Diamètre intérieur
307.97 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C