Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11131422
Image 1
Ajouter à la liste

72,57 €/ Unitéhors TVA

87,81 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R55
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
10 in
Diamètre nominal API
11 in
Cercle de perçage
323.85 mm
Hauteur
17.5 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
334.98 mm
Diamètre intérieur
312.72 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C