143,06 €/ Unitéhors TVA
173,10 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R51 |
Diamètre nominal (ASME) | 8 in |
Largeur | 22.23 mm |
Diamètre extérieur | 301.63 mm |
Cercle de perçage | 279.4 mm |
Hauteur | 28.6 mm |
Diamètre intérieur | 257.17 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |