Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R50 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060496
Image 1
Ajouter à la liste

84,86 €/ Unitéhors TVA

102,68 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R50
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Diamètre nominal API
9 in
Diamètre extérieur
285.76 mm
Hauteur
22.4 mm
Largeur
15.88 mm
Cercle de perçage
269.88 mm
Diamètre intérieur
254 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C