Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060470
Image 1
Ajouter à la liste

61,40 €/ Unitéhors TVA

74,29 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R49
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Diamètre nominal API
9 in
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
269.88 mm
Diamètre extérieur
281.01 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
258.75 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C