Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R48 ASME B16.20

  • ERIKS:11657029
Image 1
Ajouter à la liste

78,95 €/ Unitéhors TVA

95,53 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R48
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
247.65 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre intérieur
239.7 mm
Diamètre extérieur
255.6 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C