Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R47 ASME B16.20

  • ERIKS:11060502
Image 1
Ajouter à la liste

89,96 €/ Unitéhors TVA

108,85 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R47
Diamètre nominal (ASME)
6 in
Hauteur
25.4 mm
Largeur
19.05 mm
Cercle de perçage
228.6 mm
Diamètre extérieur
247.65 mm
Diamètre intérieur
209.55 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C