Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R45 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060469
Image 1
Ajouter à la liste

41,87 €/ Unitéhors TVA

50,66 €TVA incluse

209 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R45
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
6 in
Diamètre nominal API
7.1/16 in
Largeur
11.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre extérieur
222.28 mm
Cercle de perçage
211.15 mm
Diamètre intérieur
200.02 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C