Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R44 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12014970
Image 1
Ajouter à la liste

37,74 €/ Unitéhors TVA

45,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R44
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
5 in
Cercle de perçage
193.68 mm
Hauteur
17.5 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
204.81 mm
Diamètre intérieur
182.55 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C