Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R42 ASME B16.20

  • ERIKS:14683112
Image 1
Ajouter à la liste

113,22 €/ Unitéhors TVA

137,00 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R42
Diamètre nominal (ASME)
5 in
Largeur
19.05 mm
Hauteur
25.4 mm
Diamètre extérieur
209.55 mm
Diamètre intérieur
171.45 mm
Cercle de perçage
190.5 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C