Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R41 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13025748
Image 1
Ajouter à la liste

42,28 €/ Unitéhors TVA

51,16 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R41
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
5 in
Hauteur
17.5 mm
Cercle de perçage
180.98 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
192.11 mm
Diamètre intérieur
169.85 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C