Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R39 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060495
Image 1
Ajouter à la liste

31,67 €/ Unitéhors TVA

38,32 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R39
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Diamètre nominal API
4.1/16 in
Largeur
11.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Cercle de perçage
161.93 mm
Diamètre extérieur
173.06 mm
Diamètre intérieur
150.8 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C