Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R38 ASME B16.20

  • ERIKS:11060501
Image 1
Ajouter à la liste

52,17 €/ Unitéhors TVA

63,13 €TVA incluse

127 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R38
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Cercle de perçage
157.18 mm
Largeur
15.88 mm
Diamètre extérieur
173.06 mm
Hauteur
22.4 mm
Diamètre intérieur
141.3 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C