Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R33 ASME B16.20

  • ERIKS:15050018
Image 1
Ajouter à la liste

44,06 €/ Unitéhors TVA

53,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R33
Diamètre nominal (ASME)
3.1/2 in
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
139.73 mm
Cercle de perçage
131.78 mm
Diamètre intérieur
123.83 mm
Hauteur
14.3 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C