Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R30 ASME B16.20

  • ERIKS:13096762
Image 1
Ajouter à la liste

82,06 €/ Unitéhors TVA

99,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R30
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Hauteur
17.5 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
128.61 mm
Cercle de perçage
117.48 mm
Diamètre intérieur
106.35 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C