34,17 €/ Unitéhors TVA
41,35 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R29 |
Diamètre nominal (ASME) | 3 in |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre intérieur | 106.35 mm |
Cercle de perçage | 114.3 mm |
Diamètre extérieur | 122.25 mm |
Hauteur | 14.3 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |