Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R28 ASME B16.20

  • ERIKS:14007977
Image 1
Ajouter à la liste

48,09 €/ Unitéhors TVA

58,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R28
Diamètre nominal (ASME)
2.1/2 in
Diamètre extérieur
123.83 mm
Cercle de perçage
111.13 mm
Hauteur
19.1 mm
Largeur
12.7 mm
Diamètre intérieur
98.43 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C