Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R26 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11141892
Image 1
Ajouter à la liste

21,57 €/ Unitéhors TVA

26,10 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R26
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
2 in
Diamètre nominal API
2.9/16 in
Diamètre extérieur
112.73 mm
Cercle de perçage
101.6 mm
Largeur
11.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
90.47 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C