30,35 €/ Unitéhors TVA
36,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R25 |
Diamètre nominal (ASME) | 2.1/2 in |
Hauteur | 14.3 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Cercle de perçage | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 109.55 mm |
Diamètre intérieur | 93.65 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |