Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R22 ASME B16.20

  • ERIKS:13159880
Image 1
Ajouter à la liste

18,87 €/ Unitéhors TVA

22,83 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R22
Diamètre nominal (ASME)
2 in
Diamètre extérieur
90.5 mm
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
82.55 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre intérieur
74.6 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C