22,34 €/ Unitéhors TVA
27,03 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R21 |
Diamètre nominal (ASME) | 1.1/4 in |
Diamètre intérieur | 61.11 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Cercle de perçage | 72.24 mm |
Diamètre extérieur | 83.37 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |