Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R20 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060466
Image 1
Ajouter à la liste

16,37 €/ Unitéhors TVA

19,81 €TVA incluse

146 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R20
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
1.1/2 in
Hauteur
14.3 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
68.28 mm
Diamètre extérieur
76.23 mm
Diamètre intérieur
60.33 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C