Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R18 ASME B16.20

  • ERIKS:11131433
Image 1
Ajouter à la liste

13,77 €/ Unitéhors TVA

16,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R18
Diamètre nominal (ASME)
1.1/4 in
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
68.28 mm
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
60.33 mm
Diamètre intérieur
52.38 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C