13,41 €/ Unitéhors TVA
16,23 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R17 |
Diamètre nominal (ASME) | 1.1/4 in |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre extérieur | 65.1 mm |
Diamètre intérieur | 49.2 mm |
Hauteur | 14.3 mm |
Cercle de perçage | 57.15 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |