Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R14 ASME B16.20

  • ERIKS:11060464
Image 1
Ajouter à la liste

10,86 €/ Unitéhors TVA

13,14 €TVA incluse

141 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R14
Diamètre nominal (ASME)
3/4 in
Diamètre extérieur
52.4 mm
Hauteur
14.3 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
44.45 mm
Diamètre intérieur
36.5 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C