10,86 €/ Unitéhors TVA
13,14 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R13 |
Diamètre nominal (ASME) | 1/2 in |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre extérieur | 50.83 mm |
Hauteur | 14.3 mm |
Cercle de perçage | 42.88 mm |
Diamètre intérieur | 34.93 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |