Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R57 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415222
Image 1
Ajouter à la liste

87,55 €/ Unitéhors TVA

105,94 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R57
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
12 in
Diamètre nominal API
13.5/8 in
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
369.87 mm
Diamètre extérieur
392.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Cercle de perçage
381 mm
Matériau
304L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20