52,84 €/ Unitéhors TVA
63,94 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R49 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 8 in |
Diamètre nominal API | 9 in |
Diamètre extérieur | 281.01 mm |
Cercle de perçage | 269.88 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre intérieur | 258.75 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Matériau | 304L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |