28,16 €/ Unitéhors TVA
34,07 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R37 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 4 in |
Diamètre nominal API | 4.1/16 in |
Diamètre intérieur | 138.1 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Cercle de perçage | 149.23 mm |
Diamètre extérieur | 160.36 mm |
Matériau | 304L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |