Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415207
Image 1
Ajouter à la liste

25,76 €/ Unitéhors TVA

31,17 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R35
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre nominal API
3.1/8 in
Diamètre extérieur
147.66 mm
Largeur
11.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
125.4 mm
Cercle de perçage
136.53 mm
Matériau
304L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20