Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R16 ASME B16.20

  • ERIKS:13415198
Image 1
Ajouter à la liste

16,70 €/ Unitéhors TVA

20,21 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R16
Diamètre nominal (ASME)
3/4 in
Diamètre extérieur
58.75 mm
Largeur
7.95 mm
Hauteur
14.3 mm
Diamètre intérieur
42.85 mm
Cercle de perçage
50.8 mm
Matériau
304L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20