Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R99 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050016
Image 1
Ajouter à la liste

46,40 €/ Unitéhors TVA

56,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R99
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Cercle de perçage
234.95 mm
Hauteur
15.9 mm
Diamètre extérieur
246.08 mm
Diamètre intérieur
223.82 mm
Largeur
11.13 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C