Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R98 ASME B16.20

  • ERIKS:11160738
Image 1
Ajouter à la liste

741,63 €/ Unitéhors TVA

897,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R98
Diamètre nominal (ASME)
36 in
Hauteur
27 mm
Cercle de perçage
1022.35 mm
Largeur
22.23 mm
Diamètre extérieur
1044.58 mm
Diamètre intérieur
1000.12 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C