582,43 €/ Unitéhors TVA
704,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R97 |
Diamètre nominal (ASME) | 34 in |
Cercle de perçage | 965.2 mm |
Diamètre extérieur | 987.43 mm |
Hauteur | 27 mm |
Largeur | 22.23 mm |
Diamètre intérieur | 942.97 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |