Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R96 ASME B16.20

  • ERIKS:14487884
Image 1
Ajouter à la liste

538,48 €/ Unitéhors TVA

651,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R96
Diamètre nominal (ASME)
32 in
Diamètre extérieur
936.63 mm
Cercle de perçage
914.4 mm
Hauteur
27 mm
Largeur
22.23 mm
Diamètre intérieur
892.17 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C