Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R95 ASME B16.20

  • ERIKS:11182713
Image 1
Ajouter à la liste

401,34 €/ Unitéhors TVA

485,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R95
Diamètre nominal (ASME)
30 in
Largeur
19.05 mm
Cercle de perçage
857.25 mm
Hauteur
23.9 mm
Diamètre extérieur
876.3 mm
Diamètre intérieur
838.2 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C