Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R93 ASME B16.20

  • ERIKS:11400872
Image 1
Ajouter à la liste

293,38 €/ Unitéhors TVA

354,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R93
Diamètre nominal (ASME)
26 in
Largeur
19.05 mm
Cercle de perçage
749.3 mm
Diamètre extérieur
768.35 mm
Hauteur
23.9 mm
Diamètre intérieur
730.25 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C