42,52 €/ Unitéhors TVA
51,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R92 |
Largeur | 11.13 mm |
Hauteur | 15.9 mm |
Cercle de perçage | 228.6 mm |
Diamètre extérieur | 239.73 mm |
Diamètre intérieur | 217.47 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |