Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R91 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:14674325
Image 1
Ajouter à la liste

133,15 €/ Unitéhors TVA

161,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R91
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre extérieur
292.1 mm
Hauteur
38.1 mm
Largeur
31.75 mm
Diamètre intérieur
228.6 mm
Cercle de perçage
260.35 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C