Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R90 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050015
Image 1
Ajouter à la liste

54,89 €/ Unitéhors TVA

66,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R90
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Cercle de perçage
155.58 mm
Hauteur
27 mm
Diamètre intérieur
133.35 mm
Largeur
22.23 mm
Diamètre extérieur
177.81 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C