32,15 €/ Unitéhors TVA
38,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Octagonal |
Numéro de l'anneau | R89 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre extérieur | 133.35 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Diamètre intérieur | 95.25 mm |
Cercle de perçage | 114.3 mm |
Hauteur | 23.9 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |