Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R86 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050011
Image 1
Ajouter à la liste

22,17 €/ Unitéhors TVA

26,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R86
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre extérieur
106.38 mm
Cercle de perçage
90.5 mm
Largeur
15.88 mm
Diamètre intérieur
74.62 mm
Hauteur
20.6 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C