Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R85 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050010
Image 1
Ajouter à la liste

16,19 €/ Unitéhors TVA

19,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R85
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Cercle de perçage
79.38 mm
Diamètre intérieur
66.68 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre extérieur
92.08 mm
Largeur
12.7 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C