Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R84 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050009
Image 1
Ajouter à la liste

12,77 €/ Unitéhors TVA

15,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R84
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
63.5 mm
Diamètre extérieur
74.63 mm
Hauteur
15.9 mm
Diamètre intérieur
52.37 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C