Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R82 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050008
Image 1
Ajouter à la liste

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R82
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Hauteur
15.9 mm
Cercle de perçage
57.15 mm
Diamètre intérieur
46.02 mm
Diamètre extérieur
68.28 mm
Largeur
11.13 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C