Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R81 ASME B16.20

  • ERIKS:15050007
Image 1
Ajouter à la liste

174,48 €/ Unitéhors TVA

211,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R81
Diamètre nominal (ASME)
22 in
Largeur
14.29 mm
Diamètre intérieur
620.71 mm
Hauteur
19.1 mm
Cercle de perçage
635 mm
Diamètre extérieur
649.29 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C