Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R80 ASME B16.20

  • ERIKS:15050006
Image 1
Ajouter à la liste

128,93 €/ Unitéhors TVA

156,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Octagonal
Numéro de l'anneau
R80
Diamètre nominal (ASME)
22 in
Hauteur
12.7 mm
Diamètre intérieur
608 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
615.95 mm
Diamètre extérieur
623.9 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C